{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 19 mm | |
Drivfirkant | 3/8 tommer | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ på udgangsside | 30,2 mm | |
Længde | 45 mm | |
Drivprofil | Sekskant-topnøgle | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet, med kunststofisolering | |
med AS-Drive-profil | nej | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 637656 19 | |
EAN/GTIN | 4007555300193 | |
Producentnummer | 300193 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
6-kantet hoved 3/8 tomme isoleret, Nøglestørrelse: 19mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
111,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.375 styk på lager
43,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
184 styk på lager
42,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
148 styk på lager
91,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 30,2 mm | 25,6 mm | 25,6 mm | 31 mm |
Drivprofil | Sekskant-topnøgle | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgler |
Drivfirkant | 3/8 tommer | 3/8 tommer | 3/8 tommer | 3/8 tommer |
Længde | 45 mm | 29 mm | 29 mm | 47 mm |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Overflade | forkromet, med kunststofisolering | forkromet | forkromet | kunststofisoleret |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |