Top, 3/8 tomme, til Torx®, Torx®-profil: E7

Art.-nr.: 637450 E7
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 3/8

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Torx®-profil E7
Drivfirkant 3/8 tommer
Profilmål A 6,2 mm
⌀ på udgangsside 9 mm
Længde 28 mm
Drivprofil Topnøgle til Torx®-skruer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 637450 E7
EAN/GTIN 4018754003679
Producentnummer 02270007

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. DIN 3120.
Optimalt fiberforløb i kraft af speciel smedemetode. Nøglevidder med snævre tolerancer. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish- overflade.

Materiale:

HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Top, 3/8 tomme, til Torx®, Torx®-profil: E7

Top, 3/8 tomme, til Torx®, Torx®-profil: E7

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
89,77  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
967 styk på lager
27,94  DKK
plus moms plus fragt
⌀ på udgangsside 9 mm 8,3 mm
Drivprofil Topnøgle til Torx®-skruer Topnøgle til Torx®-skruer
Drivfirkant 3/8 tommer 1/4 tommer
Længde 28 mm 25 mm
Torx®-profil E7 E7
Profilmål A 6,2 mm 6,2 mm
Produkttype Topnøgleindsats Topnøgleindsats

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven