{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Torx®-profil | E6 | |
Drivfirkant | 3/8 tommer | |
Profilmål A | 5,7 mm | |
⌀ på udgangsside | 8 mm | |
Længde | 28 mm | |
Drivprofil | Topnøgle til Torx®-skruer | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 637450 E6 | |
EAN/GTIN | 4018754003662 | |
Producentnummer | 02270006 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Top, 3/8 tomme, til Torx®, Torx®-profil: E6
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
89,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
858 styk på lager
27,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 8 mm | 7,7 mm |
Drivprofil | Topnøgle til Torx®-skruer | Topnøgle til Torx®-skruer |
Drivfirkant | 3/8 tommer | 1/4 tommer |
Længde | 28 mm | 25 mm |
Torx®-profil | E6 | E6 |
Profilmål A | 5,7 mm | 5,7 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |