Top, 3/8 tomme, til Torx® E10

Art.-nr.: 637450 E10
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
103 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 3/8

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Torx®-profil E10
    Drivfirkant 3/8 tommer
    Profilmål A 9,4 mm
    ⌀ på udgangsside 13 mm
    Længde 28 mm
    Drivprofil Topnøgle til Torx®-skruer
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 637450 E10
    EAN/GTIN 4018754003693
    Producentnummer 02270010

    Betegnelse

    Udførelse:

    Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. DIN 3120.
    Optimalt fiberforløb i kraft af speciel smedemetode. Nøglevidder med snævre tolerancer. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish- overflade.

    Materiale:

    HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven