• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Topnøglesortiment 3/8 tomme firkant 37 dele, Type: 12

Art.-nr.: 634811 12
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Drivfirkant: 3/8
  • Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle: 8-19
  • Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle: 4-10

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 37
Drivfirkant 3/8 tommer
Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle 8-19 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle 4-10 mm
Emballage ABS-kunststofboks
Længde 413 mm
Bredde 230 mm
Højde 57 mm
Drivprofil 12-kant-topnøgle; Topnøgle til Torx®-skruer; Sekskant-skruetrækker; Skruetrækkere til TORX®-skruer
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 634811 12
EAN/GTIN 4018754260461
Producentnummer 96022119
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M5 − M12, til udvendig Torx® med gevind M4 − M12, til skruer med indvendig sekskant med gevind M5 − M12, til indvendig Torx® med gevind M3 − M8.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Leveringsomfang:

Toppe, 12-kantede: 11 stk. nr. 637000
str. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19
Toppe til Torx®: 7 stk. nr. 637450
i str. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14
Skruetrækkerbits, sekskant: 6 stk. nr. 637600 str. 4; 5; 6; 7; 8
Skruebits til Torx®: 8 stk. nr. 637560
i str. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
T-greb: 1 stk. nr. 635700
Forlængere: 2 stk. nr. 635400 i str. 75; 240
Kardanled: 1 stk. nr. 636200
Skraldenøgle: 1 stk. nr. 635000
Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven