6-kantet hoved, 1/4 tomme 13 mm

Art.-nr.: 631029 13
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.194 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/4
  • Materiale: Krom-vanadium-stål

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 13 mm
Drivfirkant 1/4 tommer
⌀ på udgangsside 18 mm
Længde 25 mm
Drivprofil Sekskant-topnøgle
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 631029 13
EAN/GTIN 4062406060510
Producentnummer 631029 13

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.
Nøglevidder med præcis tolerance med HT-Drive-profil skåner skruehoveder og møtrikker. Tyndvægget, så der også kan udføres arbejder på steder med begrænset plads.
Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 3124-S

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Bemærk:

GARANT og HOLEX sekskant-topnøgleindsatser fås også i tommestørrelser via vores eShop (GARANT: Nr. 631032; HOLEX: Nr. 631022).

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


6-kantet hoved, 1/4 tomme  13 mm

6-kantet hoved, 1/4 tomme 13 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.194 styk på lager
29,35  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.572 styk på lager
23,09  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.481 styk på lager
67,57  DKK
plus moms plus fragt
⌀ på udgangsside 18 18 18
Drivprofil Sekskant-topnøgle Sekskant-topnøgle Sekskant-topnøgle
Drivfirkant 1/4 1/4 1/4
Længde 25 25 50
Nøglestørrelse 13 13 13
Materiale Krom-vanadium-stål Krom-vanadium-stål Krom-vanadium-stål
Produkttype Topnøgleindsats Topnøgleindsats Topnøgleindsats

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven