6-kantet hoved, 1/4 tomme 7 mm

Art.-nr.: 631000 7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
202 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/4
  • Materiale: HPQ®-specialstål

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 7 mm
Drivfirkant 1/4 tommer
⌀ på udgangsside 10,7 mm
Længde 23 mm
Drivprofil Sekskant-topnøgle
Materiale HPQ®-specialstål
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 631000 7
EAN/GTIN 4018754000036
Producentnummer 01010007

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.
Optimalt fiberforløb pga. speciel smedemetode. Nøglevidder med snævre tolerancer. Glider ikke på skruehjørnerne, skruehoveder og -møtrikker skånes. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinishoverflade med AS-Drive-profil.
Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 3124-S

Materiale:

HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven