{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 14 mm | |
Drivfirkant | 1/4 tommer | |
⌀ på udgangsside | 18,8 mm | |
Længde | 24 mm | |
Drivprofil | Sekskant-topnøgle | |
Materiale | HPQ®-specialstål | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 631000 14 | |
EAN/GTIN | 4018754000104 | |
Producentnummer | 01010014 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
6-kantet hoved, 1/4 tomme 14 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
218 styk på lager
49,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
504 styk på lager
23,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.283 styk på lager
33,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 18,8 mm | 19,6 mm | 19,6 mm |
Drivprofil | Sekskant-topnøgle | Sekskant-topnøgle | Sekskant-topnøgle |
Drivfirkant | 1/4 tommer | 1/4 tommer | 1/4 tommer |
Længde | 24 mm | 25 mm | 25 mm |
Nøglestørrelse | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Materiale | HPQ®-specialstål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |