{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 5,5 mm | |
Drivfirkant | 1/4 tommer | |
⌀ på udgangsside | 8,5 mm | |
Længde | 23 mm | |
Drivprofil | Sekskant-topnøgle | |
Materiale | HPQ®-specialstål | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 631000 5,5 | |
EAN/GTIN | 4018754000142 | |
Producentnummer | 01010055 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-kantet hoved, 1/4 tomme, Nøglestørrelse: 5,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
220 styk på lager
40,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.173 styk på lager
17,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.194 styk på lager
24,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
512 styk på lager
63,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.035 styk på lager
27,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm |
Drivprofil | Sekskant-topnøgle | Sekskant-topnøgle | 6-kant-hoved surface drive | Sekskant-topnøgle | Sekskant-topnøgle |
Drivfirkant | 1/4 tommer | 1/4 tommer | 1/4 tommer | 1/4 tommer | 1/4 tommer |
Længde | 23 mm | 25 mm | 24,8 mm | 50 mm | 25 mm |
Nøglestørrelse | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Materiale | HPQ®-specialstål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |