Topnøglesortiment 1/4″-firkant 22 dele, Type: 6

Art.-nr.: 630266 6
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
94 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/4
  • Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 3,5-13
  • Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle: 3-6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Drivfirkant 1/4 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle 3,5-13 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle 3-6 mm
Emballage ABS-kunststofboks
Længde 227 mm
Bredde 131 mm
Højde 57 mm
Drivprofil Sekskant-topnøgle; Unbrakonøgle
Produkttype Topnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 630266 6
EAN/GTIN 4018754261499
Producentnummer 96011113
Producent STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant / møtrikker med gevind M2 − M8
og til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 − M8.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Leveringsomfang:

Toppe, sekskantede: 13 stk. nr. 631000 str. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Skruetrækkerbits, sekskant: 4 stk. nr. 631700 str. 3; 4; 5; 6
T-greb: 1 stk. nr. 633000 str. 116
Greb: 1 stk. nr. 632800 str. 150
Forlænger: 1 stk. nr. 632400 str. 150
Kardanled: 1 stk. nr. 633500 str. 1/4
Skraldenøgle: 1 stk. nr. 632000 str. 1/4
Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven