6-kantet hoved, 1/4 tomme 13 mm

Art.-nr.: 631000 13
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
311 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/4
  • Materiale: HPQ®-specialstål

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 13 mm
Drivfirkant 1/4 tommer
⌀ på udgangsside 17,8 mm
Længde 23 mm
Drivprofil Sekskant-topnøgle
Materiale HPQ®-specialstål
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 631000 13
EAN/GTIN 4018754000098
Producentnummer 01010013

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.
Optimalt fiberforløb pga. speciel smedemetode. Nøglevidder med snævre tolerancer. Glider ikke på skruehjørnerne, skruehoveder og -møtrikker skånes. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinishoverflade med AS-Drive-profil.
Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 3124-S

Materiale:

HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven