Skruetrækker til Torx®, med 2K-Haptoprene-skaft, Torx®-profil: TX9

Art.-nr.: 625332 TX9
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.418 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Torx®-profil TX9
Klingelængde 60 mm
Hel længde 142 mm
Drivprofil Skruetrækker til TORX®-skruer med boring
Holdefunktion nej
Materiale, klinge Krom-vanadium-specialstål
Materiale, greb 2K-Haptoprene
Overflade forniklet og forkromet
Spids sort
Kappe, drejelig nej
Kuglehoved nej
Boring i Torx®-profil ja
Produkttype Skruetrækker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 625332 TX9
EAN/GTIN 4067263012887
Producentnummer 625332 TX9
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk formet kraftskaft med Haptoprene-overflade med godt greb og slagfast kunststofkerne. Takket være den særlige overfladestruktur kan høje drejningsmomenter også overføres selv med våde eller oliesmurte hænder. Klinge i krom-vanadium-stål. Forniklet og forkromet overflade, sorte spidser. Fra str. TX30 med sekskant til nøglehjælp.

Fordel:

I kraft af boring i Torx®-profilen også velegnet til skruer med sikringsstift.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven