Skruetrækkersæt til Torx®, med 2K-Haptoprene-skaft 9

Art.-nr.: 625336 9
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.119 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal skruetrækkere Stykpris inkl. Moms
  • Materiale: Krom-vanadium-stål

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Antal skruetrækkere 9
    Drivprofil Skruetrækker til TORX®-skruer med boring
    Materiale Krom-vanadium-stål
    Materiale, greb 2K-Haptoprene
    Overflade forniklet og forkromet
    Spids sort
    Afrulningsbeskyttelse nej
    Kappe, drejelig nej
    Kuglehoved nej
    Boring i Torx®-profil ja
    Produkttype Skruetrækker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 625336 9
    EAN/GTIN 4067263013006
    Producentnummer 625336 9

    Betegnelse

    Udførelse:

    Ergonomisk formet kraftskaft med Haptoprene-overflade med godt greb og slagfast kunststofkerne. Takket være den særlige overfladestruktur kan høje drejningsmomenter også overføres selv med våde eller oliesmurte hænder. Klinge i krom-vanadium-stål. Forniklet og forkromet overflade, sorte spidser. Fra str. TX30 med sekskant til nøglehjælp.

    Fordel:

    I kraft af boring i Torx®-profilen også velegnet til skruer med sikringsstift.

    Indhold:

    1 skruetrækker nr. 625332 i hver: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven