Skruetrækker til Torx®, med 2K-Haptoprene-skaft TX20

Art.-nr.: 625332 TX20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
646 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Torx®-profil TX20
    Klingelængde 100 mm
    Hel længde 200 mm
    Drivprofil Skruetrækker til TORX®-skruer med boring
    Holdefunktion nej
    Materiale, klinge Krom-vanadium-specialstål
    Materiale, greb 2K-Haptoprene
    Overflade forniklet og forkromet
    Spids sort
    Kappe, drejelig nej
    Kuglehoved nej
    Boring i Torx®-profil ja
    Produkttype Skruetrækker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 625332 TX20
    EAN/GTIN 4067263012931
    Producentnummer 625332 TX20

    Betegnelse

    Udførelse:

    Ergonomisk formet kraftskaft med Haptoprene-overflade med godt greb og slagfast kunststofkerne. Takket være den særlige overfladestruktur kan høje drejningsmomenter også overføres selv med våde eller oliesmurte hænder. Klinge i krom-vanadium-stål. Forniklet og forkromet overflade, sorte spidser. Fra str. TX30 med sekskant til nøglehjælp.

    Fordel:

    I kraft af boring i Torx®-profilen også velegnet til skruer med sikringsstift.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven