Skruetrækker til Torx®, med 2K-Haptoprene-skaft, Torx®-profil: TX30

Art.-nr.: 625332 TX30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
402 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Torx®-profil TX30
Klingelængde 130 mm
Hel længde 241 mm
Drivprofil Skruetrækker til TORX®-skruer med boring
Holdefunktion nej
Materiale, klinge Krom-vanadium-specialstål
Materiale, greb 2K-Haptoprene
Overflade forniklet og forkromet
Spids sort
Kappe, drejelig nej
Kuglehoved nej
Boring i Torx®-profil ja
Produkttype Skruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 625332 TX30
EAN/GTIN 4067263012979
Producentnummer 625332 TX30

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk formet kraftskaft med Haptoprene-overflade med godt greb og slagfast kunststofkerne. Takket være den særlige overfladestruktur kan høje drejningsmomenter også overføres selv med våde eller oliesmurte hænder. Klinge i krom-vanadium-stål. Forniklet og forkromet overflade, sorte spidser. Fra str. TX30 med sekskant til nøglehjælp.

Fordel:

I kraft af boring i Torx®-profilen også velegnet til skruer med sikringsstift.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven