Topnøgle, vinklet, Nøglestørrelse: 9mm

Art.-nr.: 621341 9
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
352 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 9 mm
Nøglelængde L1 120 mm
Nøglelængde L2 27 mm
Borings-⌀ F 6 mm
Udgangsprofil, kort side Tolvkant
Udgangsprofil, lang side sekskant
Vinkel 90 grader - 95 grader
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Drivprofil 6-kant-hoved; 12-kant-topnøgle
samme nøglevidde i begge ender ja
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 621341 9
EAN/GTIN 4062406738600
Producentnummer 621341 9

Betegnelse

Exécution:

Forgées pour contraintes élevées avec tolérances d’ouverture de clé hexagonale particulièrement strictes. Forme creuse spéciale, également pour écrous sur boulons en saillie. Ouverture de clé identique des deux côtés. Réf. 6 et 7, 6 pans des deux côtés; à partir de la réf. 8 avec 6 pans côté long et 12 pans côté court. Coudées à env. 90 – 95°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven