Topnøgle, vinklet 21 mm

Art.-nr.: 621341 21
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
305 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 21 mm
Nøglelængde L1 225 mm
Nøglelængde L2 55 mm
Borings-⌀ F 15 mm
Udgangsprofil, kort side Tolvkant
Udgangsprofil, lang side sekskant
Vinkel 90 grader - 95 grader
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Drivprofil 6-kant-hoved; 12-kant-topnøgle
samme nøglevidde i begge ender ja
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 621341 21
EAN/GTIN 4062406750718
Producentnummer 621341 21

Betegnelse

Udførelse:

Smedet til de mest krævende opgaver, nøglevidder med lav tolerance. Speciel hul form, også til møtrikker på bolte, der rager langt ud. Samme nøglevidde i begge ender. Str. 6 og 7 sekskant i begge ender, fra str. 8 sekskant på den lange del og tolvkant på den korte del. Ca. 90 - 95° vinklet.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven