Topnøgle, vinklet 19 mm

Art.-nr.: 621341 19
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.253 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 19 mm
Nøglelængde L1 205 mm
Nøglelængde L2 50 mm
Borings-⌀ F 13 mm
Udgangsprofil, kort side Tolvkant
Udgangsprofil, lang side sekskant
Vinkel 90 grader - 95 grader
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Drivprofil 6-kant-hoved; 12-kant-topnøgle
samme nøglevidde i begge ender ja
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 621341 19
EAN/GTIN 4062406750701
Producentnummer 621341 19

Betegnelse

Udførelse:

Smedet til de mest krævende opgaver, nøglevidder med lav tolerance. Speciel hul form, også til møtrikker på bolte, der rager langt ud. Samme nøglevidde i begge ender. Str. 6 og 7 sekskant i begge ender, fra str. 8 sekskant på den lange del og tolvkant på den korte del. Ca. 90 - 95° vinklet.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven