Topnøgle, vinklet 16 mm

Art.-nr.: 621341 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
735 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nøglestørrelse 16 mm
    Nøglelængde L1 178 mm
    Nøglelængde L2 44 mm
    Borings-⌀ F 11 mm
    Udgangsprofil, kort side Tolvkant
    Udgangsprofil, lang side sekskant
    Vinkel 90 grader - 95 grader
    Materiale Krom-vanadium-stål
    Overflade forkromet
    Drivprofil 6-kant-hoved; 12-kant-topnøgle
    samme nøglevidde i begge ender ja
    Produkttype Topnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 621341 16
    EAN/GTIN 4062406750671
    Producentnummer 621341 16

    Betegnelse

    Udførelse:

    Smedet til de mest krævende opgaver, nøglevidder med lav tolerance. Speciel hul form, også til møtrikker på bolte, der rager langt ud. Samme nøglevidde i begge ender. Str. 6 og 7 sekskant i begge ender, fra str. 8 sekskant på den lange del og tolvkant på den korte del. Ca. 90 - 95° vinklet.

    Materiale:

    Krom-vanadium-stål, forkromet.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven