{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 19 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 22 mm | |
Nøglelængde L | 204 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 29 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 32,4 mm | |
maks. ringhøjde h1 maks. | 10,8 mm | |
Ringstilling | 0 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | fosfateret | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 617900 19X22 | |
EAN/GTIN | 4045197385765 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dobbelte ringnøgler, lige 19X22 mm
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
42,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.748 styk på lager
49,32 DKK
25,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet |
Overflade | fosfateret | forkromet |
Ringstilling | 0 grader | 0 grader |
Nøglelængde L | 204 mm | 204 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 29 mm | 29 mm |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 32,4 mm | 32,4 mm |