{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 13 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 17 mm | |
Nøglelængde L | 165 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 20,5 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 25,5 mm | |
maks. ringhøjde h1 maks. | 8 mm | |
Ringstilling | 0 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | fosfateret | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 617900 13X17 | |
Producentnummer | 617900 13X17 |