{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 18 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 19 mm | |
Nøglelængde L | 184 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 26,5 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 27,6 mm | |
maks. ringhøjde h1 maks. | 9 mm | |
Ringstilling | 0 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | fosfateret | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 617900 18X19 | |
Producentnummer | 617900 18X19 |