JOKER 6000 gaffelnøgle/skralderingsnøgle, Nøglestørrelse: 15mm

Art.-nr.: 614870 15
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
132 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 6000 Joker
Nøglestørrelse 15 mm
Nøglelængde L 200 mm
Kæbebredde b 32,3 mm
Kæbehøjde h1 7,8 mm
Ringhøjde h2 9,2 mm
Ring-⌀D 28,5 mm
Ringstilling 0 grader
Antal tænder 80
Vinkel til fornyet greb 4,5 grader
Produktionsmetode sænksmedet
Materiale Krom-mylobdæn-stål
Overflade matforkromet
Nøglestørrelse, mål metrisk
Skralde, reverserbar nej
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 614870 15
EAN/GTIN 4013288212573
Producentnummer 05073275001
Producent Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Ringsiden med specielt letgående, stabil fintfortandet ringskralde (80 tænder) med ekstrem lille vinkel på 4,5° til fornyet greb.
Gaffelsiden med dobbeltsekskantprofil og udskiftelig, hærdet metalplade har en holdefunktion og fungerer som endestop, forhindrer tendens til at glide af og muliggør en lille returvinkel.

Materiale:

Krom-molybdæn-stål, matforkromet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb
Your contact person

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven