{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 6000 Joker | |
Nøglestørrelse | 12 mm | |
Nøglelængde L | 170,7 mm | |
Kæbebredde b | 26,3 mm | |
Kæbehøjde h1 | 6,6 mm | |
Ringhøjde h2 | 8,5 mm | |
Ring-⌀D | 25 mm | |
Ringstilling | 0 grader | |
Antal tænder | 80 | |
Vinkel til fornyet greb | 4,5 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-mylobdæn-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Skralde, reverserbar | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614870 12 | |
EAN/GTIN | 4013288212603 | |
Producentnummer | 05073272001 |