JOKER 6000 gaffelnøgle/skralderingnøglesæt 11

Art.-nr.: 614880 11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
140 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 6000 Joker 11 Set 1
Antal nøgler 11
Nøglestørrelse 8 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm
Ringstilling 0 grader
Antal tænder 80
Vinkel til fornyet greb 4,5 grader
Materiale Krom-mylobdæn-stål
Overflade matforkromet
Emballage Foldetaske
Nøglestørrelse, mål metrisk
Endestop, på kæber ja
Holdefunktion, på kæber ja
med svinghoved nej
Skralde, reverserbar nej
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 614880 11
EAN/GTIN 4013288167521
Producentnummer 05020013001

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Ringsiden med specielt letgående, stabil fintfortandet ringskralde (80 tænder) med ekstrem lille vinkel på 4,5° til fornyet greb.
Gaffelsiden med dobbeltsekskantprofil og udskiftelig, hærdet metalplade har en holdefunktion og fungerer som endestop, forhindrer tendens til at glide af og muliggør en lille returvinkel.

Materiale:

Krom-molybdæn-stål, matforkromet.

Leveringsomfang:

1 nøgle nr. 614870 af hver: str. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele