JOKER 6000 gaffelnøgle/skralderingnøglesæt, Antal nøgler: 4

Art.-nr.: 614880 4
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal nøgler Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 6000 Joker 4 Set 1
Antal nøgler 4
Nøglestørrelse 10 mm; 13 mm; 17 mm; 19 mm
Ringstilling 0 grader
Antal tænder 80
Vinkel til fornyet greb 4,5 grader
Materiale Krom-mylobdæn-stål
Overflade matforkromet
Emballage Foldetaske
Nøglestørrelse, mål metrisk
Endestop, på kæber ja
Holdefunktion, på kæber ja
med svinghoved nej
Skralde, reverserbar nej
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 614880 4
EAN/GTIN 4013288164407
Producentnummer 5073290001

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Ringsiden med specielt letgående, stabil fintfortandet ringskralde (80 tænder) med ekstrem lille vinkel på 4,5° til fornyet greb.
Gaffelsiden med dobbeltsekskantprofil og udskiftelig, hærdet metalplade har en holdefunktion og fungerer som endestop, forhindrer tendens til at glide af og muliggør en lille returvinkel.

Materiale:

Krom-molybdæn-stål, matforkromet.

Leveringsomfang:

1 nøgle nr. 614870 af hver: str. 10; 13; 17; 19

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven