JOKER 6000 gaffelnøgle/skralderingsnøgle 14 mm

Art.-nr.: 614870 14
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
124 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse 6000 Joker
    Nøglestørrelse 14 mm
    Nøglelængde L 188 mm
    Kæbebredde b 29,3 mm
    Kæbehøjde h1 7,5 mm
    Ringhøjde h2 9,2 mm
    Ring-⌀D 28 mm
    Ringstilling 0 grader
    Antal tænder 80
    Vinkel til fornyet greb 4,5 grader
    Produktionsmetode sænksmedet
    Materiale Krom-mylobdæn-stål
    Overflade matforkromet
    Nøglestørrelse, mål metrisk
    Skralde, reverserbar nej
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 614870 14
    EAN/GTIN 4013288212580
    Producentnummer 05073274001

    Betegnelse

    Udførelse:

    Sænksmedet. Ringsiden med specielt letgående, stabil fintfortandet ringskralde (80 tænder) med ekstrem lille vinkel på 4,5° til fornyet greb.
    Gaffelsiden med dobbeltsekskantprofil og udskiftelig, hærdet metalplade har en holdefunktion og fungerer som endestop, forhindrer tendens til at glide af og muliggør en lille returvinkel.

    Materiale:

    Krom-molybdæn-stål, matforkromet.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven