{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 1/2 tommer | |
Nøglelængde L | 160 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 6,5 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 11 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Nøglestørrelse, mål | tommer | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613520 1/2 | |
EAN/GTIN | 4018754020157 | |
Producentnummer | 40483232 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Ringgaffelnøgle, tommer, Nøglestørrelse: 1/2tommer
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
106 styk på lager
89,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
479 styk på lager
32,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
maks. kæbehøjde h1 | 6,5 mm | 6,5 mm |
Ringstilling | 15 grader | 15 grader |
Nøglelængde L | 160 mm | 171 mm |
Nøglestørrelse, mål | tommer | tommer |
Nøglestørrelse | 1/2 tommer | 1/2 tommer |
maks. ringhøjde h2 maks. | 11 mm | 11 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |