{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 1.5/16 tommer | |
Nøglelængde L | 450 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 9,6 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 17 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Nøglestørrelse, mål | tommer | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613520 1.5/16 | |
EAN/GTIN | 4018754020294 | |
Producentnummer | 40485858 | |
Producent | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |