Ringgaffelnøgle, tommer, Nøglestørrelse: 1.1/8tommer

Art.-nr.: 613520 1.1/8
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (tommer) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 1.1/8 tommer
Nøglelængde L 330 mm
maks. kæbehøjde h1 8,9 mm
maks. ringhøjde h2 maks. 16 mm
Ringstilling 15 grader
Nøglestørrelse, mål tommer
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 613520 1.1/8
EAN/GTIN 4018754020270
Producentnummer 40485252
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.
Med dobbelt T-profilskaft, der giver et godt greb. Optimal bøjningsstyrke, god kraftoverførsel. Ring med AS-Drive-profil. (str. 3,2 − 5 med sekskant).

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.

Bemærk:

AS-Drive − den særlige profil. En ekstremt præcis profil − udviklet til luft- og rumfart. Værktøj med dette profiludstyr kan kendes på AS-Drive-symbolet. Fordele:
  • Der gribes fat i skruerne på flankerne. − Skruerne skånes. – Længere levetid for skruen.
  • Større kontaktflade mellem skrue og værktøj. − Sikkert greb og større kraftoverførsel.

Fordel:
  • Der gribes fat i skruerne på flankerne. − Skruerne skånes. – Længere levetid for skruen.
  • Større kontaktflade mellem skrue og værktøj. − Sikkert greb og større kraftoverførsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven