{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 5/16 tommer | |
Nøglelængde L | 115 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 4,5 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 7 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Nøglestørrelse, mål | tommer | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613520 5/16 | |
EAN/GTIN | 4018754020119 | |
Producentnummer | 40482020 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringgaffelnøgle, tommer 5/16 tommer
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
467 styk på lager
70,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
156 styk på lager
24,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
maks. kæbehøjde h1 | 4,5 mm | 4,5 mm |
Ringstilling | 15 grader | 15 grader |
Nøglelængde L | 115 mm | 121 mm |
Nøglestørrelse, mål | tommer | tommer |
Nøglestørrelse | 5/16 tommer | 5/16 tommer |
maks. ringhøjde h2 maks. | 7 mm | 7 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |