{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglestørrelse 1 | 7/16 tommer | |
Nøglestørrelse 2 | 1/2 tommer | |
Nøglelængde L | 170 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 26 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 30 mm | |
maks. kæbehøjde h | 5,3 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Nøglestørrelse, mål | tommer | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610120 7 | |
EAN/GTIN | 4018754019755 | |
Producentnummer | 40432832 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Dobbelt gaffelnøgle, tommer 7
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
78,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.138 styk på lager
37,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbestilling 1 | 15 | 15 |
Kæbestilling 2 | 15 | 75 |
maks. kæbebredde b1 | 26 | 19,8 |
maks. kæbehøjde h | 5,3 | 4,6 |
Nøglelængde L | 170 | 107 |
Nøglestørrelse, mål | tommer | metrisk |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |