Dobbelt gaffelnøgle, tommer, Type: 16

Art.-nr.: 610120 16
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard DIN 3110; ISO 3318
Nøglestørrelse 1 11/16 tommer
Nøglestørrelse 2 13/16 tommer
Nøglelængde L 235 mm
maks. kæbebredde b1 40 mm
maks. kæbebredde b2 47 mm
maks. kæbehøjde h 7,3 mm
Kæbestilling 1 15 grader
Kæbestilling 2 15 grader
Nøglestørrelse, mål tommer
gnistfri nej
samme nøglevidde i begge ender nej
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 610120 16
EAN/GTIN 4018754019823
Producentnummer 40433842

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.
Med praktisk, dobbelt-T-profilskaft. Optimal bøjestyrke, god kraftoverførsel.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven