{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglestørrelse 1 | 7/8 tommer | |
Nøglestørrelse 2 | 15/16 tommer | |
Nøglelængde L | 250 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 49 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 53 mm | |
maks. kæbehøjde h | 7,8 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Nøglestørrelse, mål | tommer | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610120 22 | |
EAN/GTIN | 4018754019861 | |
Producentnummer | 40434446 |