Dobbelt gaffelnøgle, tommer, Type: 32

Art.-nr.: 610120 32
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard DIN 3110; ISO 3318
Nøglestørrelse 1 1.1/8 tommer
Nøglestørrelse 2 1.5/16 tommer
Nøglelængde L 300 mm
maks. kæbebredde b1 64 mm
maks. kæbebredde b2 75 mm
maks. kæbehøjde h 9,4 mm
Kæbestilling 1 15 grader
Kæbestilling 2 15 grader
Nøglestørrelse, mål tommer
gnistfri nej
samme nøglevidde i begge ender nej
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 610120 32
EAN/GTIN 4018754019908
Producentnummer 40435258

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.
Med praktisk, dobbelt-T-profilskaft. Optimal bøjestyrke, god kraftoverførsel.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven