Stiksavsklingesæt T318A

Art.-nr.: 588410 T318A
Sæt pris 25 styk (DKK 19,31 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse Stykpris inkl. Moms
  • optimeret til materiale: Stål
  • Pladetykkelse (massiv plade): 1-3
  • Metalprofil (lukket): < 65
  • Skæretype: Dyksnit

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Savklingemateriale HSS
Tanddeling 1,2 mm
Klingelængde 132 mm
Betegnelse T318A
Egnet til _T318A
optimeret til materiale Stål
Pladetykkelse (massiv plade) 1-3 mm
Metalprofil (lukket) < 65 mm
Skæretype Dyksnit
Antal klinger 25
Produkttype Stiksavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 588410 T318A
EAN/GTIN 4045197158222
Producentnummer 588410 T318A

Betegnelse

Udførelse:

Stiksavklinger til metal. Holder til skaft med en enkelt knast.

Leveringsomfang:

25 dele

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven