Stiksavsklingesæt T118AF

Art.-nr.: 588410 T118AF
Sæt pris 25 styk (DKK 14,13 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse Stykpris inkl. Moms
  • optimeret til materiale: Stål
  • Pladetykkelse (hulplade): 1-3
  • Skæretype: Lige snit, fint

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Savklingemateriale BiM
Tanddeling 1,1 − 1,5 mm
Klingelængde 92 mm
Betegnelse T118AF
Egnet til _T118AF
optimeret til materiale Stål
Pladetykkelse (hulplade) 1-3 mm
Skæretype Lige snit, fint
Antal klinger 25
Produkttype Stiksavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 588410 T118AF
EAN/GTIN 4045197158208
Producentnummer 588410 T118AF

Betegnelse

Udførelse:

Stiksavklinger til metal. Holder til skaft med en enkelt knast.
Progressiv fortanding kombinerer let forsavning (vibrerer ikke ved tynde plader) og høj spåntagningsydelse.
Bimetal-savklinge med lang levetid specielt ved hulplader.

Leveringsomfang:

25 dele

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven