Stiksavsklingesæt T127D

Art.-nr.: 588410 T127D
Sæt pris 25 styk (DKK 11,32 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
192 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse Stykpris inkl. Moms
  • optimeret til materiale: Aluminium
  • Pladetykkelse (massiv plade): 3-15
  • Metalprofil (lukket): < 30
  • Skæretype: Dyksnit

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Savklingemateriale HSS
Tanddeling 3,0 mm
Klingelængde 100 mm
Betegnelse T127D
Egnet til _T127D
optimeret til materiale Aluminium
Pladetykkelse (massiv plade) 3-15 mm
Metalprofil (lukket) < 30 mm
Skæretype Dyksnit
Antal klinger 25
Produkttype Stiksavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 588410 T127D
EAN/GTIN 4045197158215
Producentnummer 588410 T127D

Betegnelse

Esecuzione:

Lame per seghetti alternativi per metallo. Attacco con un dente di arresto.

Fornitura:

25 pezzi

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven