Stiksavsklingesæt T118B

Art.-nr.: 588410 T118B
Sæt pris 25 styk (DKK 10,49 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse Stykpris inkl. Moms
  • optimeret til materiale: Stål
  • Pladetykkelse (massiv plade): 2,5-6
  • Skæretype: Lige snit, fint

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Savklingemateriale HSS
Tanddeling 1,9 − 2,3 mm
Klingelængde 92 mm
Betegnelse T118B
Egnet til _T118B
optimeret til materiale Stål
Pladetykkelse (massiv plade) 2,5-6 mm
Skæretype Lige snit, fint
Antal klinger 25
Produkttype Stiksavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 588410 T118B
EAN/GTIN 4045197726766
Producentnummer 588410 T118B

Betegnelse

Udførelse:

Stiksavklinger til metal. Holder til skaft med en enkelt knast.
Progressiv fortanding kombinerer let forsavning (vibrerer ikke ved tynde plader) og høj spåntagningsydelse.

Leveringsomfang:

25 dele

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven