{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Besætningsmateriale | Ståltråd | |
Børste-⌀ D1 | 6 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Børstetykkelse | 0,35 mm | |
Besætningslængde H1 | 25 mm | |
Snoninger | venstresnoet | |
Antal snoninger | 1 | |
maks. omdrejningstal | 4.500 min-1 | |
Produkttype | Penselbørste |
Artikelnummer | 574800 6X0,35 | |
EAN/GTIN | 4017359208892 | |
Producentnummer | 451278 |