{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Besætningsmateriale | Ståltråd | |
Børste-⌀ D1 | 22 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Børstetykkelse | 0,25 mm | |
Besætningslængde H1 | 28 mm | |
Snoninger | venstresnoet | |
Antal snoninger | 8 | |
maks. omdrejningstal | 20.000 min-1 | |
Produkttype | Penselbørste |
Artikelnummer | 574800 22X0,25 | |
EAN/GTIN | 4017359019245 | |
Producentnummer | 454258 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Snoet penselbørste Ståltråd 22X0,25 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
414 styk på lager
145,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.387 styk på lager
89,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Besætningslængde H1 | 28 | 28 |
Besætningsmateriale | Ståltråd | Ståltråd |
Børstetykkelse | 0,25 | 0,25 |
maks. omdrejningstal | 20.000 | 20.000 |
Snoninger | venstresnoet | venstresnoet |
Produkttype | Penselbørste | Penselbørste |
Skaft-⌀ Ds | 6 | 6 |