{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Besætningsmateriale | Ståltråd | |
Børste-⌀ D1 | 28 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Børstetykkelse | 0,5 mm | |
Besætningslængde H1 | 28 mm | |
Snoninger | venstresnoet | |
Antal snoninger | 12 | |
maks. omdrejningstal | 20.000 min-1 | |
Produkttype | Penselbørste |
Artikelnummer | 574800 28X0,50 | |
EAN/GTIN | 4017359014394 | |
Producentnummer | 456298 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Snoet penselbørste Ståltråd 28X0,50 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
265 styk på lager
165,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
496 styk på lager
101,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal snoninger | 12 | 12 |
Besætningslængde H1 | 28 | 28 |
Besætningsmateriale | Ståltråd | Ståltråd |
Børstetykkelse | 0,5 | 0,5 |
Børste-⌀ D1 | 28 | 28 |
Snoninger | venstresnoet | venstresnoet |
Skaft-⌀ Ds | 6 | 6 |