Der findes et alternativ til dette produkt:

Snoet penselbørste Ståltråd 28X0,25 mm

Art.-nr.: 574800 28X0,25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
214 styk på lager

Vælg variant og styktal

Børste-⌀ D1×børstetykkelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Besætningsmateriale Ståltråd
Børste-⌀ D1 28 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Besætningslængde H1 28 mm
Snoninger venstresnoet
Antal snoninger 12
maks. omdrejningstal 20.000 min-1
Produkttype Penselbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 574800 28X0,25
EAN/GTIN 4017359071434
Producentnummer 456258

Betegnelse

Udførelse:

Glat snoet tråd, indpresset i stålenhed, skaft-⌀ 6 mm, jævn og tætbesat børsteflade, yderst slidstærk.

Anvendelse:

Til afgratning, fjernelse af slagger og til alle middelkrævende og krævende børsteopgaver.
Børsten åbnes mere eller mindre afhængigt af omdrejningstallet og kan derfor også indføres på steder med begrænset plads, f.eks. ind i kabinetter.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven