{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Besætningsmateriale | Ståltråd | |
Børste-⌀ D1 | 115 mm | |
Borings-⌀ d1 | 22 mm | |
Børstetykkelse | 0,5 mm | |
Besætningsbredde L1 | 6 mm | |
Besætningslængde H1 | 22 mm | |
Antal snoninger | 32 | |
maks. omdrejningstal | 15.000 min-1 | |
Produkttype | Renseskive |
Artikelnummer | 571400 115X22 | |
EAN/GTIN | 4017359154854 | |
Producentnummer | 47220132 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Smal rundbørste lige, ståltråd 0,50 mm 115X22 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
93 styk på lager
208,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
204 styk på lager
90,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
641 styk på lager
74,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal snoninger | 32 | 20 | 20 |
Besætningsbredde L1 | 6 | 14 | 14 |
Besætningslængde H1 | 22 | 24 | 24 |
Besætningsmateriale | Ståltråd | Ståltråd | Ståltråd |
Børste-⌀ D1 | 115 | 115 | 115 |
Produkttype | Renseskive | Renseskive | Renseskive |
Borings-⌀ d1 | 22 | 22 | 22 |