{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Besætningsmateriale | Ståltråd | |
Børste-⌀ D1 | 125 mm | |
Borings-⌀ d1 | 22 mm | |
Børstetykkelse | 0,5 mm | |
Besætningsbredde L1 | 6 mm | |
Besætningslængde H1 | 26 mm | |
Antal snoninger | 40 | |
maks. omdrejningstal | 15.000 min-1 | |
Produkttype | Renseskive |
Artikelnummer | 571400 125X22 | |
EAN/GTIN | 4017359154212 | |
Producentnummer | 47320140 |