{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Besætningsmateriale | Ståltråd | |
Børste-⌀ D1 | 178 mm | |
Borings-⌀ d1 | 22 mm | |
Børstetykkelse | 0,5 mm | |
Besætningsbredde L1 | 6 mm | |
Besætningslængde H1 | 30 mm | |
Antal snoninger | 56 | |
maks. omdrejningstal | 12.500 min-1 | |
Produkttype | Renseskive |
Artikelnummer | 571400 178X22 | |
EAN/GTIN | 4017359154670 | |
Producentnummer | 47520156 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Smal rundbørste lige, ståltråd 0,50 mm 178X22 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
352,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
170 styk på lager
115,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Besætningsbredde L1 | 6 | 14 |
Besætningslængde H1 | 30 | 38 |
Besætningsmateriale | Ståltråd | Ståltråd |
Børste-⌀ D1 | 178 | 178 |
maks. omdrejningstal | 12.500 | 12.500 |
Produkttype | Renseskive | Renseskive |
Borings-⌀ d1 | 22 | 22 |