LNAR 1106 PN-N IC907 Tangentielt fastspændte skær med poleret spånflade

Art.-nr.: 5692533
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie TANGMILL
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5692533
    EAN/GTIN 7291075208801
    Producentnummer 5692533
    L-nummer L23970 72

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, skærekantlængde maks. (APMX) 5 mm, skærepladelængde (INSL) 11,16 mm, skærepladetykkelse (S) 10,72 mm, skærepladebredde (W1) 6 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,5 mm
    • Retning (HÅND) højre / venstre
    • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
    • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
    • Skæreskærets længde (INSL) 11,16 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 10,72 mm
    • Skæreskærets bredde (W1) 6 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,2 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,15 mm/tand
    • Antal skærekanter 4

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "TANGMILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven