• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

F90LN D100-09-32-L-N11 90° planfræsere med LN 1106 Tangentielt monterede skær

Art.-nr.: 3103329
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel
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
Serie TANGMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103329
EAN/GTIN 7291075124538
Producentnummer 3103329
L-nummer L23980 1058

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser, hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 100 mm, antal skærende legemer (CICT) 9, navdiameter (DHUB) 77 mm, samlet længde (OAL) 50 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Skærediameter (DC) 100 mm
  • Diameter (DC/DCX) 100 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Antal skærende organer (CICT) 9
  • Skærelængde maks. (APMX) 10 mm
  • Navdiameter (DHUB) 77 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) LNMT 1106PN-N MM
  • Samlet længde (OAL) 50 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven