F90LN D6.00-11-2.00-R-N15 90° planfræser med LN1506. Tangentielt monterede skær

Art.-nr.: 3102332
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TANGMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3102332
EAN/GTIN 7291075230871
Producentnummer 3102332
L-nummer L23980 3134

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Planfræser, hjørnefræser med WSP
  • Rotationsdiameter, maskinside (DCONMS): 2″
  • Diameter (DC/DCX): 6″
  • Antal skærekroppe (CICT): 11
  • Navediameter (DHUB): 4,724″
  • Overordnet længde (OAL): 2″.

Egenskab:

  • Arbor type B
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 2″
  • Skærediameter (DC): 6″
  • Skærediameter (DC/DCX): 6″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • CICT (Cutting ITEM Count): 11
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.551″
  • Navdiameter (DHUB): 4.724″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): LNKX 1506PN-N PL
  • Samlet længde (OAL): 2″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 Degrees

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven