F90LN D100-12-32-R-N15 90° planfræser med LN 1506 Tangentielt monterede skær

Art.-nr.: 3102363
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie TANGMILL
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3102363
    EAN/GTIN 7291075230888
    Producentnummer 3102363
    L-nummer L23980 326

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Planfræsere, hjørnefræsere med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 100 mm, antal skærekroppe (CICT) 12, navdiameter (DHUB) 78 mm, samlet længde (OAL) 50 mm

    Egenskab:

    • Arbor type B.
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
    • Skærediameter (DC) 100 mm
    • Diameter (DC/DCX) 100 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 12
    • Skærelængde maks. (APMX) 14 mm
    • Navdiameter (DHUB) 78 mm
    • Betegnelse for skærepladen (MIID) LNKX 1506PN-N PL
    • Samlet længde (OAL) 50 mm
    • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Vendeplatter

    Fra samme serie "TANGMILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven